Eriks
SKF

SKF Tonlager voor algemene industriële machines.

  • ERIKS:13426920
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te vangen. Het lager heeft een zelfinstellende constructie voor uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het is voorzien van nagesmeerde functies om langere onderhoudsintervallen te ondersteunen. Het ontwerp bevat een kooi van plaatstaal en wordt geleverd zonder afdichting.Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie compenseert asafwijkingen en vermindert operationele verstoringen
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert de totale stilstandtijd
  • Hoge draagcapaciteit beheert veeleisende toepassingen en verbetert de betrouwbaarheid
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de stabiliteit bij dynamische belastingen en verbetert de operationele veiligheid
  • Het ontbreken van afdichting minimaliseert wrijving en ondersteunt een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in de procesindustrie
  • Ideaal voor zware industriële transportbanden en bulkgoederenbehandeling
  • Compatibel met roterende apparatuur in mijnbouw- en bouwmachines
Opslaan in lijst

€ 368,82/ stukexcl. btw

€ 446,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C1
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
540 kN
Dynamisch draaggetal
516 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
3000 tr/min
Gewicht
6.26 kg
Gewicht
13.8 lb