Eriks
SKF

SKF Tonlager met hoge capaciteit voor industriële machines.

  • ERIKS:14622206
  • Fabrikant:7316577650924
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursstijging, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Geïntegreerde nagesmeerde functies helpen de levensduur te verlengen en de onderhoudsbehoefte te verminderen. Het lager past in modulaire systemen met compatibele behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en waarborgt zo de bedrijfszekerheid van het systeem
  • Een hoog draagvermogen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en vermindert voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur van het lager en verlaagt de totale onderhoudsfrequentie
  • Een werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de bedrijfstemperatuur, waardoor oververhitting wordt voorkomen
  • Slijtvast ontwerp verhoogt de duurzaamheid bij wisselende belastingsomstandigheden en verbetert de uptime
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele montagemogelijkheden
  • Ideaal voor zware machines die een hoge belastingsweerstand en uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Compatibel met apparatuur die werkt onder wisselende belastingen en zware omgevingsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 7.259,50/ stukexcl. btw

€ 8.784,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6550 kN
Dynamisch draaggetal
3705 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
700 tr/min
Gewicht
144 kg
Gewicht
318 lb