Eriks
SKF

SKF Tonlager met hoge capaciteit voor continue zware belasting.

  • ERIKS:12698618
Image 1
OverzichtDit tonlager draagt zware belastingen in beide richtingen en is zelfinstellend om asdoorbuigingen te compenseren. Het is voorzien van een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor verbeterde operationele stabiliteit. Ontworpen met nasmeerbaarheid is het geschikt voor modulaire systemen. Het lager werkt met lage wrijving en ondersteunt een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Een hoog draagvermogen zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • De nasmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de lagerstabiliteit bij hoge snelheden
  • De cilindrische boring vereenvoudigt de montage en zorgt voor een veilige passing van de as
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en accessoires in de zware industrie
  • Ideaal voor apparatuur met frequente uitlijningafwijkingen of doorbuigingen van assen
  • Compatibel met systemen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.005,24/ stukexcl. btw

€ 10.896,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4250 kN
Dynamisch draaggetal
3239 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Gewicht
135 kg
Gewicht
298 lb