Eriks
SKF

SKF Tonlager met hoge belasting- en scheefstandtolerantie.

  • ERIKS:11617153
  • Fabrikant:7316570968286
Image 1
OverzichtDit tonlager ondersteunt zware bidirectionele belastingen en compenseert uitlijnfouten van de as. Het ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursstijging tijdens bedrijf. Geïntegreerde nagesmeerde functies vergemakkelijken het onderhoud en helpen de levensduur te verlengen. Met een kooi van plaatstaal en een cilindrische boring is het bedoeld voor integratie in modulaire systemen.Kenmerken
  • Een hoog draagvermogen maakt een betrouwbare werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Herinsmeerfuncties maken onderhoud eenvoudiger en verhogen de operationele uptime
  • Lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging en verlengt de levensduur van lagers en apparatuur
  • Constructie met een kooi van plaatmetaal verhoogt de slijtvastheid voor langdurige prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machineassemblages
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge draagkracht en uitlijnings-tolerantie vereisen
  • Compatibel met asconfiguraties in mijnbouw- en materiaalverwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 5.128,50/ stukexcl. btw

€ 6.205,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4550 kN
Dynamisch draaggetal
2812 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Gewicht
100 kg
Gewicht
220 lb