€ 373,36/ stukexcl. btw
€ 451,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 44 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 291 kN |
Grenstoerental | 260 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 34.5 kN |
Gewicht | 3 kg |