€ 260,47/ stukexcl. btw
€ 315,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 228 kN |
Dynamisch draaggetal | 213 kN |
Grenstoerental | 310 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25.5 kN |
Gewicht | 1.8 kg |