€ 171,14/ stukexcl. btw
€ 207,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 390 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 14 kN |
Gewicht | 0.96 kg |