€ 155,50/ stukexcl. btw
€ 188,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Grenstoerental | 430 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12 kN |
Gewicht | 0.71 kg |