€ 127,73/ stukexcl. btw
€ 154,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Dynamisch draaggetal | 88.8 kN |
Grenstoerental | 560 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.15 kN |
Gewicht | 0.5 kg |