€ 123,06/ stukexcl. btw
€ 148,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 58.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 66.1 kN |
Grenstoerental | 650 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.4 kN |
Gewicht | 0.32 kg |