Eriks
SKF

SKF TKSA 51/KIT360

  • ERIKS:13378601
  • Fabrikant:7316576807145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.181,48/ stukexcl. btw

€ 7.479,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKSA
Type
Shaft Alignment Tool and Shim Kit
Gewicht
13 kg
Breedte
360 mm
Breedte
14.2 in
Hoogte
110 mm
Hoogte
4.3 in
Lengte
530 mm
Lengte
20.9 in