De draagbare lagerverwarmer TWIM 15 is bedoeld om rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er minder kracht nodig is bij de montage. Het is in het algemeen genoeg om een temperatuurverschil van 90 °C tussen het lager en de as te realiseren met de TWIM 15 om het lager te kunnen monteren. De TWIM 15 is bovendien te gebruiken om andere ringvormige, metalen componenten te verwarmen en is daarmee flexibel in gebruik.