Eriks
SKF

SKF Taper bushing PHF TB2525X60mm

  • ERIKS:14574429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PHF TB
Type
2525
Boringdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
63.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.7 mm
Gewicht
1.14 kg