Eriks
SKF

SKF Tandriemschijf 30-8M-20 TB PHP

  • ERIKS:13691283
  • Fabrikant:7316572603604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
8M
Type
HTD timing belt pulleys
Serie
8M
Type
HTD-tandriemschijven
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Maximale boring
28 mm
Uitwendige diameter
75.13 mm
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
De
76.39 mm
Df
75.13 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Gewicht
0.529 kg
dw
22 mm
F
4 mm
N
30 mm
L
22 mm
d
11 mm