Eriks
SKF

SKF Take-Up Lagerhuis TU 511 M

  • ERIKS:23771011
  • Fabrikant:7316570979916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,57/ stukexcl. btw

€ 68,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Take-up
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Breedte
64 mm
Hoogte as
106 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026