Eriks
SKF

SKF Take-Up Lagerhuis TU 505 M

  • ERIKS:23771005
  • Fabrikant:7316570642421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Take-up
Lengte
100 mm
Hoogte
91 mm
Breedte
34 mm
Hoogte as
64 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026