€ 238,76/ stukexcl. btw
€ 288,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M20 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 117 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/ZM |
Behuizing | WSTUC 510MM |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026