Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging WSTUC 50M-TPSS

  • ERIKS:13501401
  • Fabrikant:7316577848840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,40/ stukexcl. btw

€ 396,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WSTUC
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M20
Asdiameter
50 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Breedte
51.6 mm
Lager
YAR 210-2LPW/SS
Behuizing
WSTUC 510MM
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026