€ 360,15/ stukexcl. btw
€ 435,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC..-DFH |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M20 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 117 mm |
Breedte | 43.6 mm |
Lager | YAS 210-2LP1W/SS |
Behuizing | WSTUC 510MM |
Dynamisch draaggetal | 29600 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026