€ 210,23/ stukexcl. btw
€ 254,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 134 mm |
Hoogte | 113 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Lager | YAR 208-2LPW/ZM |
Behuizing | WSTUC 508MM |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026