Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging WSTUC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501394
  • Fabrikant:7316577859372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,06/ stukexcl. btw

€ 370,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M 16
Asdiameter
40 mm
Lengte
134 mm
Hoogte
113 mm
Breedte
40.7 mm
Lager
YAS 208-2LP1W/SS
Behuizing
WSTUC 508MM
Dynamisch draaggetal
24700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026