€ 229,15/ stukexcl. btw
€ 277,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 122 mm |
Hoogte | 103 mm |
Breedte | 42.9 mm |
Lager | YAR 207-2LPW/SS |
Behuizing | WSTUC 507MM |
Dynamisch draaggetal | 21600 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026