€ 132,53/ stukexcl. btw
€ 160,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | WSTUC |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 117 mm |
Hoogte | 103 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Lager | YAR 206-2LPW/ZM |
Behuizing | WSTUC 506MM |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026