Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging WSTUC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501392
  • Fabrikant:7316577829092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 205,33/ stukexcl. btw

€ 248,45incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M 16
Asdiameter
30 mm
Lengte
117 mm
Hoogte
103 mm
Breedte
31.2 mm
Lager
YAS 206-2LP1W/SS
Behuizing
WSTUC 506MM
Dynamisch draaggetal
16300 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026