€ 179,15/ stukexcl. btw
€ 216,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 235 mm |
Hoogte | 184 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Inbouwmaat | 165 mm |
Dynamisch draaggetal | 71500 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |