Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 215

  • ERIKS:13471268
  • Fabrikant:7316579542807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,29/ stukexcl. btw

€ 189,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
232 mm
Hoogte
167 mm
Hoogte as
140 mm
Inbouwmaat
151 mm
Dynamisch draaggetal
66300 N
Statisch draaggetal
49000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 215

  • Eriks:24003284
  • Manufacturer:ECY 215

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026