€ 125,45/ stukexcl. btw
€ 151,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 225 mm |
Hoogte | 167 mm |
Hoogte as | 137 mm |
Inbouwmaat | 151 mm |
Dynamisch draaggetal | 62400 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |
€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026