Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 212/H

  • ERIKS:13471263
  • Fabrikant:7316579752008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,35/ stukexcl. btw

€ 94,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
119 mm
Inbouwmaat
130 mm
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026