€ 65,07/ stukexcl. btw
€ 78,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 172 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 106 mm |
Inbouwmaat | 130 mm |
Dynamisch draaggetal | 43600 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026