Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 208/H

  • ERIKS:13471255
  • Fabrikant:7316579751964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,69/ stukexcl. btw

€ 60,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Inbouwmaat
102 mm
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026