Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 207/H

  • ERIKS:13471253
  • Fabrikant:7316579751957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,37/ stukexcl. btw

€ 57,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
78 mm
Inbouwmaat
89 mm
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026