Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 206/H

  • ERIKS:13471251
  • Fabrikant:7316579751940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,23/ stukexcl. btw

€ 46,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
113 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
70 mm
Inbouwmaat
89 mm
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026