€ 31,54/ stukexcl. btw
€ 38,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 97 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 62 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026