Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT 204/H

  • ERIKS:13471248
  • Fabrikant:7316579751926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
61 mm
Inbouwmaat
76 mm
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026