€ 152,78/ stukexcl. btw
€ 184,86incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TUJ |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 186 mm |
Hoogte | 146 mm |
Lager | YAR 212-2F |
Behuizing | TUJ 512 |
Dynamisch draaggetal | 52700 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |