Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TUJ 50 TF

  • ERIKS:23771020
  • Fabrikant:7316570729740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 112,92/ stukexcl. btw

€ 136,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TUJ
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Lager
YAR 210-2F
Behuizing
TUJ 510
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N