€ 102,83/ stukexcl. btw
€ 124,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TUJ |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 117 mm |
Lager | YAR 209-2F |
Behuizing | TUJ 509 |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |