Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TUJ 40 TF

  • ERIKS:23771018
  • Fabrikant:7316570719635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 89,93/ stukexcl. btw

€ 108,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TUJ
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
115 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
TUJ 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N