Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TUJ 35 TF

  • ERIKS:23771017
  • Fabrikant:7316570442465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TUJ
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
103 mm
Lager
YAR 207-2F
Behuizing
TUJ 507
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N