Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TUJ 30 TF

  • ERIKS:23771016
  • Fabrikant:7316571158747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 65,15/ stukexcl. btw

€ 78,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TUJ
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114 mm
Hoogte
104 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
TUJ 506
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N