Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 50 TF

  • ERIKS:23771003
  • Fabrikant:7316577032355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 108,01/ stukexcl. btw

€ 130,69incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Lager
YAR 210-2F
Behuizing
TU 510 M
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N