Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 45 TF

  • ERIKS:23771001
  • Fabrikant:7316577058775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 99,34/ stukexcl. btw

€ 120,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Lager
YAR 209-2F
Behuizing
TU 509 M
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N