Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 40 TF

  • ERIKS:23770999
  • Fabrikant:7316571150765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 86,86/ stukexcl. btw

€ 105,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
115 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
TU 508 M
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N