Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 35 TF

  • ERIKS:23770997
  • Fabrikant:7316577295163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 73,78/ stukexcl. btw

€ 89,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
103 mm
Lager
YAR 207-2F
Behuizing
TU 507 M
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N