€ 62,33/ stukexcl. btw
€ 75,42incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TU |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 114 mm |
Hoogte | 104 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Behuizing | TU 506 M |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |