Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 25 TF

  • ERIKS:23770991
  • Fabrikant:7316577051790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 51,78/ stukexcl. btw

€ 62,65incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
91 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
TU 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N