€ 45,59/ stukexcl. btw
€ 55,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TU |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 97 mm |
Hoogte | 92 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Behuizing | TU 504 M |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |