Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging TU 2. TF

  • ERIKS:23770985
  • Fabrikant:7316570622430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-spanblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 130,53/ stukexcl. btw

€ 157,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2 in
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Lager
YAR 211-200-2F
Behuizing
TU 511 U
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N