€ 51,28/ stukexcl. btw
€ 62,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TU |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 91 mm |
Lager | YAR 205-100-2F |
Behuizing | TU 505 U |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |