€ 84,39/ stukexcl. btw
€ 102,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TU |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 145 mm |
Hoogte | 115 mm |
Lager | YAR 208-108-2F |
Behuizing | TU 508 U |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |